Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Relaissockel
>
Artikel
Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.34 und Modulreihe 99.02
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1163-94P4
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
94P4
EAN/GTIN:
8012823402642
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Push-In-Anschlüssen, Farbe blau, mit integrierter Schnappbefestigung für Relais 55.32 oder 55.34, Modulreihe 99.02 und Zeitmodul 86.30, Farbe blau, für Haltebügel 094.91.3.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
31 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
46 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
... >
Finder
>
Zubehör
>
Serie 94
Weitere Suchbegriffe:
Fassung
,
Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,63*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltebügel, Kombibügel, für Schraubfassungen der Serie 94
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Haltebügel, Metall, für Fassungen mit Schraubanschlüssen der Serie 94
Finder
09471
ab € 0,149*
Zubehör
Modul, Ableitwiderstand, 110 bis 240 V AC
Finder
9902823007
ab € 1,83*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 110 bis 220 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902922099
ab € 1,85*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 28 bis 60 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902906099
ab € 1,93*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 6 bis 24 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902902499
ab € 1,69*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode, 6 bis 220 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Modul, grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Modul, grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9902006059
ab € 1,931*
Zubehör
Modul, grüne LED, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9902002459
ab € 1,66*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023009
ab € 2,24*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9902002409
ab € 2,24*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9902006098
ab € 2,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen