Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilen-Set mit Heft 3-tlg. 200/300mm Feilen-Sortiment für anspruchsvolle Heim-/Handwerker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     260W-538613
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11202300
EAN/GTIN:
     4007220008515
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Flachfeile
Flachfeilen
Qualitätsfeilen für den Heimwerkerbedarf in schützendem Umkarton. Präzise Ausführungen mit hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Auch zum Schärfen geeignet. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
300
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Feilen-Set mit Heft 3-tlg. 200/300mm Feilen-Sortiment für anspruchsvolle Heim-/Handwerker
SAP EAN Stck.:
4007220008515
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
1581 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.715 kg
SAP Länge (VE):
335 mm
SAP Breite (VE):
118 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Feilenset, verschiedene Hiebe
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. | Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Werkstattfeilenset
AAO663:
4007220008515
AAO676:
11202300
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAW338:
Feilen-Set mit Heft 3-tlg. 200/300mm Feilen-Sortiment für anspruchsvolle Heim-/Handwerker
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 17,46*
1 Tag
270
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,55*
€ 17,55*
6 Tage
277
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,80*
€ 18,19*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,98*
€ 18,91*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11232206
ab € 6,08*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11273207
ab € 5,52*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11213206
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.