Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile mit Heft Vierkant 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11212257
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11212257
EAN/GTIN:
     4007220541838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form D nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1142
Breite:
10 mm
Hieb:
2
inkl. Heft:
FH 4
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile mit Heft Vierkant 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
6009642954638
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN | ZA
SAP Volumen (VE):
308 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.268 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile vierkant
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein.
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220541838
AAO676:
11212257
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile mit Heft Vierkant 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
250 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Vierkant
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.