Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenbauer-Raspel Halbrund gebogen 250mm Raspelhieb 2 für zahlreiche Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-11302252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11302252
EAN/GTIN:
     4007220009512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Spezialraspeln von PFERD werden von zahlreichen Profis aus vielen Branchen für verschiedene Anwendungen zur Bearbeitung von Schnitzereien, Plastiken, Reliefornamenten, Gießereimodellen und schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. Halbrunder, gebogener Feilenkörper mit Raspelhieb auf der Halbrundseite. Stark gebogenes, halb rundes Profil ermöglicht die Bearbeitung unterschiedlicher Radien. Zur Nachbearbeitung von Handläufen, Verzierungen, Schnitzereien, Plastiken und Gießereimodellen geeignet.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
3556
Hieb:
2
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Treppenbauer-Raspel Halbrund gebogen 250mm Raspelhieb 2 für zahlreiche Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220385616
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN | IT
SAP Volumen (VE):
641 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.265 kg
SAP Länge (VE):
128 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Treppenbauer-Raspel
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA530c015
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Universell auf zahlreichen Werkstoffen einsetzbar. | Anwendungsorientierte Ausführungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Kunststoffe | weiche Steine | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Raspelhieb 2
AAO663:
4007220009512
AAO676:
11302252
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Treppenbauer-Raspel Halbrund gebogen 250mm Raspelhieb 2 für zahlreiche Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd kabinettraspel, holzraspel, pferd holzraspel, Feilen und Raspeln für Holz, Spezialraspeln, Treppenbauer-Raspel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.