Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenbauer-Feilraspel Halbrund 250mm Feilhieb 2/Raspelhieb 2 für zahlreiche Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11303252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11303252
EAN/GTIN:
     4007220009529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
Spezialraspeln von PFERD werden von zahlreichen Profis aus vielen Branchen für verschiedene Anwendungen zur Bearbeitung von Schnitzereien, Plastiken, Reliefornamenten, Gießereimodellen und schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. Feilraspel mit zwei halbrunden, gebogenen Enden mit Raspelhieb auf Außenradius und Feilhieb auf Innenradius.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
3554
Hieb:
2
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Treppenbauer-Feilraspel Halbrund 250mm Feilhieb 2/Raspelhieb 2 für zahlreiche Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220364666
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IN | IT
SAP Volumen (VE):
759 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.194 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
73 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Treppenbauer-Feilraspel
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Universell auf zahlreichen Werkstoffen einsetzbar. | Anwendungsorientierte Ausführungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Kunststoffe | weiche Steine | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Feilhieb 2/ Raspelhieb 2
AAO663:
4007220009529
AAO676:
11303252
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Treppenbauer-Feilraspel Halbrund 250mm Feilhieb 2/Raspelhieb 2 für zahlreiche Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd kabinettraspel, flachfeile pferd, flachfeile, Feilen und Raspeln für Holz, Spezialraspeln, Treppenbauer-Feilraspel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
211
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 35,97*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 36,07*
6 Tage
190
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 36,07*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 37,07*
7 Tage
214
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.