Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-11313351 Herst.-Nr.: 11313351 EAN/GTIN: 4007220009901 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hufraspeln von PFERD sind bei allen Anwendern beliebt, die sich mit der Pflege von Hufen oder der Bearbeitung von Horn beschäftigen. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf vier Seiten, eine flache Seite mit Raspelhieb, eine flache Seite mit Kreuzhieb, zwei Kanten mit Feilhieb. Form B nach DIN 7263. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PFERD Typ: | 3510 | Breite: | 40 mm | Hieb: | Raspel-/Feilhieb 1 | Höhe: | 6 mm | inkl. Heft: | ohne | Länge: | 350 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Hufraspel Flachstumpf 350mm Raspelhieb 1/Feilhieb 1 zur Bearbeitung von Hufen | SAP EAN Stck.: | 4007220364871 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 82031000 | 8203109000 | Herkunftsland: | DE | PT | SAP Volumen (VE): | 1113 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.7 kg | SAP Länge (VE): | 445 mm | SAP Breite (VE): | 61 mm | SAP Höhe (VE): | 41 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Hufraspeln flachstumpf | ECLASS 12.0: | 21042190 | ECLASS 7.0: | 21042190 | ECLASS 8.1: | 21042190 | ECLASS 9.1: | 21042190 | proficlass 5.0: | AAA541c007 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042190 | ECLASS 11.1: | 21042190 | Vorteile: | Sehr robustes Werkzeug. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Holz | Bearbeitungsaufgaben: | Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAO057: | Feilhieb 1/ Raspelhieb 1 | AAO663: | 4007220009901 | AAO676: | 11313351 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Feilen und Raspeln für Holz | AAU732: | Feilen | AAW338: | Hufraspel Flachstumpf 350mm Raspelhieb 1/Feilhieb 1 zur Bearbeitung von Hufen | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,00* | ab € 24,14* | € 30,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 24,26* | € 30,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 24,33* | € 31,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 25,01* | € 31,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 7,90* | ab € 25,61* | € 32,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 24,14* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 152,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|