Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-11316202 Herst.-Nr.: 11316202 EAN/GTIN: 4007220009932 |
| | |
|
| | |
| Spezialraspeln von PFERD werden von zahlreichen Profis aus vielen Branchen für verschiedene Anwendungen zur Bearbeitung von Schnitzereien, Plastiken, Reliefornamenten, Gießereimodellen und schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. Halbrunde Feilraspel mit zwei gebogenen Enden mit jeweils unterschiedlichen Hieben (Feilhieb und Raspelhieb). Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 3553 | Hieb: | 2 | Länge: | 200 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Bildhauer-Feilraspel Halbrund 200mm Feilhieb2/Raspelhieb2 universell für weiche Werkstoffe | SAP EAN Stck.: | 4007220364888 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 82031000 | 8203109000 | Herkunftsland: | DE | IN | IT | SAP Volumen (VE): | 346 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.056 kg | SAP Länge (VE): | 230 mm | SAP Breite (VE): | 47 mm | SAP Höhe (VE): | 32 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Bildhauer-Feilraspel | ECLASS 12.0: | 21042190 | ECLASS 7.0: | 21042190 | ECLASS 8.1: | 21042190 | ECLASS 9.1: | 21042190 | proficlass 5.0: | AAA541c007 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042190 | ECLASS 11.1: | 21042190 | Vorteile: | Universell auf zahlreichen Werkstoffen einsetzbar. | Anwendungsorientierte Ausführungen. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Kunststoffe | weiche Steine | Holz | Bearbeitungsaufgaben: | Entgraten | Kantenbearbeitung | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAO057: | Feilhieb 2/ Raspelhieb 2 | AAO663: | 4007220009932 | AAO676: | 11316202 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Feilen und Raspeln für Holz | AAU732: | Feilen | AAW338: | Bildhauer-Feilraspel Halbrund 200mm Feilhieb2/Raspelhieb2 universell für weiche Werkstoffe | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 5 | | pro Box | € 5,00* | ab € 20,62* | € 25,47* | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 20,68* | € 25,53* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 20,63* | € 25,55* | | | | | | | | 5 | | pro Box | € 4,90* | ab € 20,85* | € 26,43* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Box | Frei Haus | ab € 21,42* | € 26,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 20,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 127,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|