| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1165-11501102 Herst.-Nr.: 11501102 EAN/GTIN: 4007220010532 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine Feilen für leichte und filigrane Feilarbeiten sind speziell im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzbar. Diese Feilen fertigt PFERD nach den Vorgaben der DIN 7283. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Diese Schlüsselfeilen werden in Industrieverpackungen ohne Heft geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PFERD Typ: | 1127 | Breite: | 10 mm | Hieb: | 2 | Höhe: | 1.4 mm | Länge: | 100 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Schlüsselfeile Flachspitz 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten | SAP EAN Stck.: | 4007220365038 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 82031000 | 8203103000 | Herkunftsland: | CZ | DE | SAP Volumen (VE): | 77.28 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.01 kg | SAP Länge (VE): | 160 mm | SAP Breite (VE): | 23 mm | SAP Höhe (VE): | 21 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Schlüsselfeilen flachspitz | ECLASS 12.0: | 21042111 | ECLASS 7.0: | 21042111 | ECLASS 8.1: | 21042111 | ECLASS 9.1: | 21042111 | proficlass 5.0: | AAA540c006 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042111 | ECLASS 11.1: | 21042111 | Vorteile: | Vielseitig einsetzbar. | Sehr handliche Auslegung zur Bearbeitung filigraner Bauteile. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink | Bearbeitungsaufgaben: | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schlichten | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAG765: | 2 | AAO057: | Hieb 2 | AAO663: | 4007220010532 | AAO676: | 11501102 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Feilen für die Werkstatt | AAU732: | Feilen | AAW338: | Schlüsselfeile Flachspitz 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com | BAA018: | 100 0173-1#05-AAA480#003 | BAE496: | 1.4 0173-1#05-AAA480#003 | BAF016: | 10 0173-1#05-AAA480#003 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |