Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktfeile Flachstumpf-dünn 100mm Hieb 2 für Kontakte, schmale Nuten, Durchbrüche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-11509150
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11509150
EAN/GTIN:
     4007220010747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbankfeile
Dreherfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kontaktfeilen werden eingesetzt, um elektrische Kontakte für ihren Einsatz vorzubereiten oder zu reinigen und eignen sich gut zur Bearbeitung schmaler Nuten und Durchbrüche. Rechteckige Feile mit flachem Griffstück und Hieb 2 auf zwei Seiten. Form A nach DIN 7283. Sehr dünne Feile, die sich besonders gut zur Bearbeitung von Kontakten, schmalen Nuten und Durchbrüchen eignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Diese Kontaktfeilen werden in Industrieverpackungen geliefert. Dank des ausgestanzten Feilengriffes wird kein zusätzliches Heft benötigt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1118 A
Breite:
8 mm
Hieb:
2
Höhe:
1.2 mm
Länge:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kontaktfeile Flachstumpf-dünn 100mm Hieb 2 für Kontakte, schmale Nuten, Durchbrüche
SAP EAN Stck.:
4007220365113
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203103000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
77.4 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
172 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
18 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kontaktfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA540c006
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Dank des ausgestanzten Feilengriffes ohne Heft einsetzbar. | Sehr dünner Querschnitt zum Einsatz in Nuten. | Handliche Auslegung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Weitere NE-Metalle | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220010747
AAO676:
11509150
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Kontaktfeile Flachstumpf-dünn 100mm Hieb 2 für Kontakte, schmale Nuten, Durchbrüche
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
1.2 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
8 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Kontaktfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, Feilen für die Werkstatt, Kontaktfeilen, Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.