Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägefeile Dreikant 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-11621202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11621202
EAN/GTIN:
     4007220011119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandsägefeile
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf drei Seiten, runde gehauene Kanten. Form D nach DIN 7262. Zum Schärfen von Sägeblättern geeignet. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1231
Breite:
17 mm
Hieb:
2
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Bandsägefeile Dreikant 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen
SAP EAN Stck.:
4007220365298
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CZ | DE | IN
SAP Volumen (VE):
574 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.183 kg
SAP Länge (VE):
265 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bandsägefeile
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 7.0:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Vorteile:
Gute Abtragsleistung. | Lange Standzeit. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220011119
AAO676:
11621202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Bandsägefeile Dreikant 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
17 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Treppenraspel, Dreikant-Sägefeile, Sägefeile, Sägefeilen, bandsägefeile pferd, sägefeile, holzraspel rund, Schärffeilen, Dreikant-Sägefeilen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617140
ab € 1,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617240
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.