Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     260W-538768
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11800541
EAN/GTIN:
     4007220011447
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
541
Ausführung:
WR
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
4007220011447
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
5324 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.36 kg
SAP Länge (VE):
440 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeilen in Rolltasche, Hieb 1
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. | Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung. | Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220011447
AAO676:
11800541
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAW338:
Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
250 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolltasche, feilensatz pferd, feilensatz, Feilen für die Werkstatt
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 45,88*
1 Tag
284
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 37,93*
€ 46,11*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 47,69*
6 Tage
288
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,50*
€ 47,81*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 40,79*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11108251
ab € 3,64*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101251
ab € 3,30*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11125251
ab € 5,64*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107251
ab € 3,08*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104251
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.