Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Feilensatz
>
Artikel
Werkstattfeilen-Set WRU 5-tlg. in Rolltasche 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1165-11801543
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
11801543
EAN/GTIN:
4007220808023
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Die Rolltasche ist in einer ansprechenden Verpackung mit Sichtfenster verpackt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
543
Ausführung:
WRU
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeilen-Set WRU 5-tlg. in Rolltasche 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220808023
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
4410 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.709 kg
SAP Länge (VE):
400 mm
SAP Breite (VE):
245 mm
SAP Höhe (VE):
45 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeilen in Rolltasche, Hieb 3
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. | Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung. | Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
AAO057:
Hieb 3
AAO663:
4007220808023
AAO676:
11801543
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAW338:
Werkstattfeilen-Set WRU 5-tlg. in Rolltasche 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
250 0173-1#05-AAA480#003
... >
Feilen für die Werkstatt
>
Werkstattfeilen nach DIN
>
Werkstattfeilen in Rolltasche, Hieb 3
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugrolltasche
,
feilensatz pferd
,
feilensatz
,
Feilen für die Werkstatt
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkstattfeile Dreikant 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
PFERD-Werkzeuge
11108253
ab € 5,28*
Sonstiges
Werkstattfeile Flachstumpf 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
PFERD-Werkzeuge
11101253
ab € 3,78*
Sonstiges
Werkstattfeile Halbrund-Spitz 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
PFERD-Werkzeuge
11125253
ab € 6,16*
Sonstiges
Werkstattfeile Rund 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
PFERD-Werkzeuge
11107253
ab € 3,406*
Sonstiges
Werkstattfeile Vierkant 250mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
PFERD-Werkzeuge
11104253
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen