Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-11904303 Herst.-Nr.: 11904303 EAN/GTIN: 4007220011652 |
| | |
|
| | |
| Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 1212 SP | Breite: | 30 mm | Hieb: | 3 | Höhe: | 5 mm | Länge: | 300 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 300mm Hieb 3 für feines Schärfen | SAP EAN Stck.: | 4007220365465 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 82031000 | 8203109000 | Herkunftsland: | CN | DE | IN | SAP Volumen (VE): | 624 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.362 kg | SAP Länge (VE): | 385 mm | SAP Breite (VE): | 45 mm | SAP Höhe (VE): | 36 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Mühlsägefeilen flachspitz | ECLASS 12.0: | 21042110 | ECLASS 7.0: | 21042110 | ECLASS 8.1: | 21042110 | ECLASS 9.1: | 21042110 | proficlass 5.0: | AAA539c002 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042110 | ECLASS 11.1: | 21042110 | Bearbeitbare Werkstoffe: | Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Bearbeitungsaufgaben: | Schärfen | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAG765: | 3 | AAO057: | Hieb 3 | AAO663: | 4007220011652 | AAO676: | 11904303 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Schärffeilen | AAU732: | Feilen | AAW338: | Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 300mm Hieb 3 für feines Schärfen | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com | BAA018: | 300 0173-1#05-AAA480#003 | BAE496: | 5 0173-1#05-AAA480#003 | BAF016: | 30 0173-1#05-AAA480#003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 9,10* | € 11,24* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,06* | € 11,27* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,09* | € 11,27* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 9,16* | € 11,88* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,35* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,10* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 112,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|