Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Kettensägenschärflehre KSSL 30/35° für Ergonomiefeilenheft FH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-12600010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12600010
EAN/GTIN:
     4007220536308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Kettensägenschärfgerät
feilenheft pferd
Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten. Die Kettensägeschärflehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt. Sie wird auf den Zapfen des Ergonomie-Feilenheftes FH 1 KSF aufgesteckt. Diese Schärflehre gibt einen Winkel von 30°/35° vor.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
KSSL 30/35
Passend für Ø:
4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
Passend für:
Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Kettensägenschärflehre KSSL 30/35° für Ergonomiefeilenheft FH1
SAP EAN Stck.:
4007220368206
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
39269097 | 8203103000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
138.18 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
60 mm
SAP Breite (VE):
49 mm
SAP Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägeschärflehre
ECLASS 12.0:
21042103
ECLASS 7.0:
21042103
ECLASS 8.1:
21042103
ECLASS 9.1:
21042103
proficlass 5.0:
AAA532c010
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042103
ECLASS 11.1:
21042103
Vorteile:
Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken. | Ergonomische Form mit optimalem Griff. | Kein Wegrollen der Feilen. | Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil. | Ohne Weichmacher.
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Kettensägeschärflehre
AAO663:
4007220536308
AAO676:
12600010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Zubehör Kettensägenschärflehre KSSL 30/35° für Ergonomiefeilenheft FH1
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, Zubehör für Feilen, Hefte, Egonomie-Feilenheft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617110
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.