Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Feilenheft Typ HKSF 100mm für Kettensägefeilen Ø 4,8-7,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12611010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12611010
EAN/GTIN:
     4007220015407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Kettensägefeile
pferd kettensägefeile 4,8mm
Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Das Holzheft für Kettensägefeilen verfügt über einen Anlagewinkel, der einen Feilwinkel von 35° für exaktes und gleichmäßiges Schärfen aller Kettensägezähne vorgibt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
HKSF
Passend für Ø:
4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
Länge, Gesamt:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holz-Feilenheft Typ HKSF 100mm für Kettensägefeilen Ø 4,8-7,9 mm
SAP EAN Stck.:
4007220368268
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
44170000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1279 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.041 kg
SAP Länge (VE):
117 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
142 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzhefte für Kettensägefeilen
ECLASS 12.0:
21042103
ECLASS 7.0:
21042103
ECLASS 8.1:
21042103
ECLASS 9.1:
21042103
proficlass 5.0:
AAA528c034
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042103
ECLASS 11.1:
21042103
Vorteile:
Exaktes und gleichmäßiges Feilen dank optimalem Feilwinkel.
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Heft für Kettensägefeilen
AAO663:
4007220015407
AAO676:
12611010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holz-Feilenheft Typ HKSF 100mm für Kettensägefeilen Ø 4,8-7,9 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: feilengriffe holz, feilengriff pferd, Zubehör für Feilen, Hefte
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1163
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,82*
€ 1,10*
6 Tage
1223
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,12*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,19*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,24*
1 Tag
127
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.