Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 180mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12802182
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12802182
EAN/GTIN:
     4007220273234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile flachstumpf
nadelfeile pferd
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
102
Form:
Flachstumpf
Breite:
6 mm
Hieb:
0
Ø Schaft:
3.5 mm
Höhe:
1.5 mm
Länge:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 180mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220368664
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
205.712 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.015 kg
SAP Länge (VE):
208 mm
SAP Breite (VE):
43 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 7.0:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
proficlass 5.0:
AAA536c009
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
AAG765:
0
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220273234
AAO676:
12802182
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 180mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
1.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
6 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile flachstumpf, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Flachstumpf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
174
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 5,94*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,97*
6 Tage
157
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,97*
6 Tage
185
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,29*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,45*
€ 6,40*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.