Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Nadelfeile Vogelzunge 160mm Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12803163
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12803163
EAN/GTIN:
     4007220273425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile Vogelzunge
nadelfeile pferd
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
103
Form:
Vogelzungenform
Breite:
5.2 mm
Hieb:
1
Ø Schaft:
3.25 mm
Höhe:
2.3 mm
Länge:
160 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Nadelfeile Vogelzunge 160mm Schweizer Hieb 1, mittel
SAP EAN Stck.:
4007220368732
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
146.832 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.011 kg
SAP Länge (VE):
168 mm
SAP Breite (VE):
38 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen Vogelzunge
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 7.0:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
proficlass 5.0:
AAA536c009
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
AAG765:
1
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220273425
AAO676:
12803163
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Nadelfeile Vogelzunge 160mm Schweizer Hieb 1, mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
160 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
2.3 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
5.2 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile vogelzunge, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Vogelzungenform
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
12
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 5,77*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,78*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,06*
7 Tage
23
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 6,11*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,51*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.