Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Nadelfeile Rund 180mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-12806182
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12806182
EAN/GTIN:
     4007220274194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
nadelfeile pferd
Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
106
Form:
Rund
Hieb:
0
Ø Außen:
3.5 mm
Ø Schaft:
3.5 mm
Länge:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Nadelfeile Rund 180mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220369159
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
205.712 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.013 kg
SAP Länge (VE):
208 mm
SAP Breite (VE):
43 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Nadelfeilen rund
ECLASS 12.0:
21042108
ECLASS 7.0:
21042108
ECLASS 8.1:
21042108
ECLASS 9.1:
21042108
proficlass 5.0:
AAA536c009
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042108
ECLASS 11.1:
21042108
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
AAC895:
3.5 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
0
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220274194
AAO676:
12806182
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Nadelfeile Rund 180mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
180 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, Präzisionsfeilen, CORRADI-Nadelfeilen, Rund
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 15,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.