Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-14101351
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14101351
EAN/GTIN:
     4007220016237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Radiale Verzahnung zur sehr groben Zerspanung und zum Schruppen. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
299 b
Zähne pro [inch]:
9
Ausführung:
grob
Breite:
36 mm
Zahnung:
1
Höhe:
4.7 mm
Länge:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung
SAP EAN Stck.:
97758140065
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
109.135 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.325 kg
SAP Länge (VE):
365 mm
SAP Breite (VE):
46 mm
SAP Höhe (VE):
6.5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Karosseriefeilenblätter flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042115
ECLASS 7.0:
21042115
ECLASS 8.1:
21042115
ECLASS 9.1:
21042115
proficlass 5.0:
EAA583c015
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042115
ECLASS 11.1:
21042115
Vorteile:
Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar. | Punkteinsatz möglich. | Messerscharfe Zahnschneiden. | Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG767:
1
AAO057:
Zahnung 1
AAO663:
4007220016237
AAO676:
14101351
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Karosseriefeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
350 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
4.7 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
36 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Karosseriefeilen, Karosseriefeilenblätter, Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.