Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantfeilen Galvanik DF 4142 D 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-15105061
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     15105061
EAN/GTIN:
     4007220016787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile vierkant
Nadelfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.

 

Technische Daten:

  • Form: Vierkant
  • Breite metrisch: 2.6 mm
  • Korngröße: D 91
  • Länge, Belag: 70 mm
  • Länge, Gesamt: 140 mm

Anwendungsempfehlungen:

  • Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten.
  • Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.
  • Arbeiten Sie möglichst fettfrei!

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Abrasive Materialien
  • Einsatzstähle
  • Ferrit (Magnetwerkstoff)
  • Glas
  • Graphit und Elektrokohle
  • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Technische Keramik
  • Werkzeugstähle
  • Hartmetall

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Schlichten
  • Egalisieren
  • Oxydschichten entfernen
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)

Antriebsarten:

  • Handeinsatz

Bestellhinweise:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Breite metrisch:
2.6 mm
Korngröße:
D 91
Länge, Belag:
70 mm
Länge, Gesamt:
140 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Diamant-Nadelfeile vierkant 140mm D91 (fein) für harte Werkstoffe | Diamant-Nadelfeilen, vierkant
Produkthierarchie:
05010205
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
24.665 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
Länge (VE):
203 mm
Breite (VE):
27 mm
Höhe (VE):
5 mm
ECLASS 12.0:
21042113
UNSPSC 25.0901:
27111930
ECLASS 13.0:
21042113
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042113
ECLASS 7.1:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten | Egalisieren | Oxydschichten entfernen | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Nadelfeile vierkant
AAO663:
4007220016787
AAO676:
15105061
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
140 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilen, nadelfeile pferd, nadelfeile, Feilen, Diamant- und CBN-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12299010
ab € 8,61*
Zubehör
PFERD TOOLS
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.