Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nadelfeile vierkant extra schlank 140mm D126 (mittel) für tiefliegende Konturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-15105082
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15105082
EAN/GTIN:
     4007220806289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile vierkant
Nadelfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar. Die extra schlanke Ausführung (S) eignet sich besonders gut zur Bearbeitung tiefliegender enger Konturen.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant, extra schlank
Breite:
2.3 mm
Korngröße:
D 126
Länge, Belag:
70 mm
Länge, Gesamt:
140 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Nadelfeile vierkant extra schlank 140mm D126 (mittel) für tiefliegende Konturen
SAP EAN Stck.:
4007220806289
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
24.665 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
203 mm
SAP Breite (VE):
27 mm
SAP Höhe (VE):
4.5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Nadelfeilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 7.0:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
proficlass 5.0:
AAA527c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Oxydschichten entfernen | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Nadelfeile vierkant
AAO663:
4007220806289
AAO676:
15105082
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Nadelfeile vierkant extra schlank 140mm D126 (mittel) für tiefliegende Konturen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
140 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
2.3 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeilen, nadelfeile pferd, nadelfeile, Feilen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.