Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nadelfeile Schwert 140mm D91 (fein) für harte Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-15109061
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15109061
EAN/GTIN:
     4007220016909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeile Schwert
Nadelfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Form:
Schwert
Breite:
5 mm
Korngröße:
D 91
Höhe:
2.4 mm
Länge, Belag:
70 mm
Länge, Gesamt:
140 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Nadelfeile Schwert 140mm D91 (fein) für harte Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220016909
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
24.665 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.011 kg
SAP Länge (VE):
203 mm
SAP Breite (VE):
27 mm
SAP Höhe (VE):
4.5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Nadelfeilen Schwert
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 7.0:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
proficlass 5.0:
AAA527c011
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Oxydschichten entfernen | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Nadelfeile Schwert
AAO663:
4007220016909
AAO676:
15109061
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Nadelfeile Schwert 140mm D91 (fein) für harte Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
140 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
2.4 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
5 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.