Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nadelfeilen-Set 5-tlg. 140mm D126 (mittel) für harte Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-15842052
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15842052
EAN/GTIN:
     4007220017388
Suchbegriffe:
Angelfeile Barett
Barettfeile
Barettfeilen
Diamant-Handyfeilen Satz
Das Diamant-Nadelfeilen-Set wird in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank. Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar. Das Set beinhaltet je eine Feile des Profils flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund und rund
Weitere Informationen:
Korngröße:
D 126
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Nadelfeilen-Set 5-tlg. 140mm D126 (mittel) für harte Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220017388
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
530 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.131 kg
SAP Länge (VE):
195 mm
SAP Breite (VE):
85 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Nadelfeilen-Set 5-teilig
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 7.0:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
proficlass 5.0:
AAA527c011
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Oxydschichten entfernen | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Nadelfeilen-Set
AAO663:
4007220017388
AAO676:
15842052
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAW338:
Diamant-Nadelfeilen-Set 5-tlg. 140mm D126 (mittel) für harte Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.