Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantfeilen Galvanik DF-K 170-4-2-0,5 D 91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Seitenansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-15917041
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     15917041
EAN/GTIN:
     4007220070659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
diamant-handyfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Die konischen Diamantfeilen werden im Werkzeugbau an besonders engen, tiefliegenden Konturen eingesetzt. Durch den geschmiedeten Schaft sind sie ohne Heft einsetzbar.

 

Technische Daten:

  • Breite metrisch: 4 mm
  • Korngröße: D 91
  • Höhe, Angel: 2 mm
  • Höhe, Spitze: 0.5 mm
  • Länge, Belag: 50 mm
  • Länge, Gesamt: 170 mm

Anwendungsempfehlungen:

  • Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten.
  • Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.
  • Arbeiten Sie möglichst fettfrei!

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Abrasive Materialien
  • Einsatzstähle
  • Ferrit (Magnetwerkstoff)
  • Glas
  • Graphit und Elektrokohle
  • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
  • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
  • Technische Keramik
  • Werkzeugstähle
  • Hartmetall

Bearbeitungsaufgaben:

  • Entgraten
  • Schlichten
  • Egalisieren
  • Oxydschichten entfernen
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)

Antriebsarten:

  • Handeinsatz

Bestellhinweise:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
4 mm
Korngröße:
D 91
Höhe, Angel:
2 mm
Höhe, Spitze:
0.5 mm
Länge, Belag:
50 mm
Länge, Gesamt:
170 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Konische Diamantfeile 4x170mm D91 (fein) für besonders enge, tiefliegende Konturen | Konische Diamantfeilen, Breite 4 mm
Produkthierarchie:
05011001
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
56.797 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.015 kg
Länge (VE):
257 mm
Breite (VE):
34 mm
Höhe (VE):
6.5 mm
ECLASS 12.0:
21042113
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21042113
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042113
ECLASS 7.1:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten | Egalisieren | Oxydschichten entfernen | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO663:
4007220070659
AAO676:
15917041
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
170 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Konische Diamantfeile, Diamant- und CBN-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.