Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 200mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19302202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19302202
EAN/GTIN:
     4007220279830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
810
Form:
Stiftenfeilen, normal
Breite:
15 mm
Hieb:
0
Höhe:
5 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 200mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220375273
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 820310001000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
338.52 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.126 kg
SAP Länge (VE):
273 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
31 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Stiftenfeile normal flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042123
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042123
ECLASS 11.1:
21042123
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220279830
AAO676:
19302202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 200mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Stiftenfeilen normal Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 600 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.