Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 250mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19302251
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19302251
EAN/GTIN:
     4007220279854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
810
Form:
Stiftenfeilen, normal
Breite:
18 mm
Hieb:
00
Höhe:
6 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 250mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob
SAP EAN Stck.:
4007220375303
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
611 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.228 kg
SAP Länge (VE):
335 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Stiftenfeile normal flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042123
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042123
ECLASS 11.1:
21042123
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 00
AAO663:
4007220279854
AAO676:
19302251
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 250mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 00, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Stiftenfeilen normal Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 300 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.