Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 250mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19302252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19302252
EAN/GTIN:
     4007220279861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
810
Form:
Stiftenfeilen, normal
Breite:
18 mm
Hieb:
0
Höhe:
6 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 250mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220375310
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
611 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.231 kg
SAP Länge (VE):
335 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Stiftenfeile normal flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042123
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042123
ECLASS 11.1:
21042123
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220279861
AAO676:
19302252
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf normal 250mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 250mm, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Stiftenfeilen normal Flachstumpf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
53
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 21,84*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 21,89*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 22,64*
6 Tage
54
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 22,99*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 262,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.