Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf schmal 150mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19303152
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19303152
EAN/GTIN:
     4007220279892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
815
Form:
Stiftenfeilen, schmal
Breite:
8 mm
Hieb:
0
Höhe:
3.5 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf schmal 150mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220375341
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
185.3 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.04 kg
SAP Länge (VE):
218 mm
SAP Breite (VE):
34 mm
SAP Höhe (VE):
25 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Stiftenfeile schmal flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042123
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042123
ECLASS 11.1:
21042123
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220279892
AAO676:
19303152
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf schmal 150mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 150mm, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Stiftenfeilen schmal Flachstumpf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
96
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,37*
€ 12,70*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,72*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 13,37*
6 Tage
105
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,45*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.