Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Halbrund 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-19307104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307104
EAN/GTIN:
     4007220280102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
835
Form:
Halbrund
Breite:
12 mm
Hieb:
2
Höhe:
3.5 mm
Länge:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
SAP EAN Stck.:
4007220376034
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203103000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
221 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.024 kg
SAP Länge (VE):
188 mm
SAP Breite (VE):
42 mm
SAP Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220280102
AAO676:
19307104
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile h2, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Halbrund
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.