Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Halbrund 200mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-19307202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307202
EAN/GTIN:
     4007220280201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
835
Form:
Halbrund
Breite:
21 mm
Hieb:
0
Höhe:
6 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 200mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220376492
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
574 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.131 kg
SAP Länge (VE):
265 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220280201
AAO676:
19307202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 200mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Halbrund
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.