Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Halbrund 250mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-19307252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307252
EAN/GTIN:
     4007220280263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
835
Form:
Halbrund
Breite:
25 mm
Hieb:
0
Höhe:
7 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 250mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220378151
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.232 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220280263
AAO676:
19307252
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 250mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Halbrund
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.