Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19312152
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19312152
EAN/GTIN:
     4007220280676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
860
Form:
Vierkant
Breite:
6 mm
Hieb:
0
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220380437
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
185.3 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.029 kg
SAP Länge (VE):
218 mm
SAP Breite (VE):
34 mm
SAP Höhe (VE):
25 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220280676
AAO676:
19312152
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Vierkant
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.