Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19312153
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19312153
EAN/GTIN:
     4007220280683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
860
Form:
Vierkant
Breite:
6 mm
Hieb:
1
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 1, mittel
SAP EAN Stck.:
4007220380444
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
185.3 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.029 kg
SAP Länge (VE):
218 mm
SAP Breite (VE):
34 mm
SAP Höhe (VE):
25 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220280683
AAO676:
19312153
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 1, mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile h2, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.