Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-19312154
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19312154
EAN/GTIN:
     4007220280690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
860
Form:
Vierkant
Breite:
6 mm
Hieb:
2
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
SAP EAN Stck.:
4007220380451
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 820310001000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
185.3 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.029 kg
SAP Länge (VE):
218 mm
SAP Breite (VE):
34 mm
SAP Höhe (VE):
25 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220280690
AAO676:
19312154
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile 150mm, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Vierkant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,52*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 119,72004*
€ 147,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,78004*
€ 147,71004*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,76008*
€ 154,47*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 130,09008*
€ 157,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 198,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.