Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Vierkant 200mm Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19312203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19312203
EAN/GTIN:
     4007220280720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
860
Form:
Vierkant
Breite:
8 mm
Hieb:
1
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 200mm Schweizer Hieb 1, mittel
SAP EAN Stck.:
4007220380482
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
338.52 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.072 kg
SAP Länge (VE):
273 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
31 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220280720
AAO676:
19312203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Vierkant 200mm Schweizer Hieb 1, mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Vierkant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,8325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,69004*
€ 249,53115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,11008*
€ 241,701
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 200,90004*
€ 239,07105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,66*
€ 232,8354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,97008*
€ 215,3544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,99*
€ 197,5281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.