Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-19341214 Herst.-Nr.: 19341214 EAN/GTIN: 4007220281000 |
| | |
|
| | |
| Nadelfeilenähnliche Präzisionraspeln, die sich zur Bearbeitung von Flächen und Konturen an schwer zugänglichen Stellen eignen oder zur Nachbearbeitung von Werkstücken, z. B. Verzierungen, Gießereimodellen, Schnitzereien, Plastiken. Für universelle Raspelarbeiten geeignet. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 351 | Form: | Flachstumpf | Breite: | 10 mm | Hieb: | 2 | Höhe: | 2.5 mm | Länge: | 215 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Präzisions-Handy-Raspel Flachstumpf 215 mm Schweizer Hieb 2, universell | SAP EAN Stck.: | 4007220380710 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 82031000 | Herkunftsland: | IT | SAP Volumen (VE): | 253 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.048 kg | SAP Länge (VE): | 218 mm | SAP Breite (VE): | 43 mm | SAP Höhe (VE): | 27 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | CORRADI-Handy-Raspeln flachstumpf | ECLASS 12.0: | 21042190 | ECLASS 7.0: | 21042190 | ECLASS 8.1: | 21042190 | ECLASS 9.1: | 21042190 | proficlass 5.0: | EAA585c032 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042190 | ECLASS 11.1: | 21042190 | Vorteile: | Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung. | Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu. | Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Kunststoffe | weiche Steine | Holz | Bearbeitungsaufgaben: | Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAO057: | Schweizer Raspelhieb 2 | AAO663: | 4007220281000 | AAO676: | 19341214 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Präzisionsfeilen | AAU732: | Feilen | AAW338: | Präzisions-Handy-Raspel Flachstumpf 215 mm Schweizer Hieb 2, universell | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 12 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,98* | € 7,61* | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 6,02* | € 7,63* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,99* | € 7,63* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Box | € 4,30* | ab € 6,24* | € 8,02* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Box | € 6,90* | ab € 7,13* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,98* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 91,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|