Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Dreikant 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19611204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19611204
EAN/GTIN:
     4007220317815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
COR 855
Form:
Dreikant
Breite:
14 mm
Hieb:
2
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Dreikant 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
SAP EAN Stck.:
4007220380970
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 820310001000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
574 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.106 kg
SAP Länge (VE):
265 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORINOX-Feilen dreikant
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte. | Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar. | Setzen sich nicht zu. | Späne können leicht abgeklopft werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220317815
AAO676:
19611204
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Dreikant 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: PFERD-Präzisionsfeilen, CORINOX-Feilen, Dreikant
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
135
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 22,63*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 22,69*
20 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 23,29*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,24*
€ 23,51*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,84*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 271,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617140
ab € 1,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617240
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.