Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft LSS 2 für Bi-Metall Lochsägen Ø 32 bis 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-25200211
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25200211
EAN/GTIN:
     4007220062647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
PFERD bietet Schäfte für Lochsägen in verschiedenen Ausführungen an. Diese sind auf die jeweiligen Abmessungen der Lochsäge abgestimmt. Auch Schaftverlängerungen, die sich beispielsweise für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bauteile eignen, sind verfügbar. Lochsägen-Schäfte dienen zur Aufnahme der Lochsäge und des Zentrierbohrers und sind in drei Größen verfügbar. Alle Lochsägenschäfte werden mit einer Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials geliefert. Der Lochsägen-Schaft LSS 2 wird mit dem HSS-Bohrer LSB 6/60 und einer Druckfeder geliefert.
Weitere Informationen:
Schaftform:
sechskant
Passend für:
LS 32–210
Schlüsselweite:
9.53 mm
Ø Schaft:
10.5 mm
Ø Gewinde:
5/8–18 UNF
Ausgabename > 80 Zeichen:
Aufnahmeschaft LSS 2 für Bi-Metall Lochsägen Ø 32 bis 210mm
SAP EAN Stck.:
4007220062647
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Je nach Lochsägendurchmesser und zur Verfügung stehendem Werkzeugantrieb ist der passende Schaft zu wählen.
Zolltarif-Nr.:
8466100110 | 84661038
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
263 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.197 kg
SAP Länge (VE):
46 mm
SAP Breite (VE):
44 mm
SAP Höhe (VE):
130 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Lochsägen-Schäfte
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAC926c001
unspsc 6.0:
27111508
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
AAO663:
4007220062647
AAO676:
25200211
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Aufnahmeschaft LSS 2 für Bi-Metall Lochsägen Ø 32 bis 210mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, lochsäge, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Schaft
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25202005
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.