Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftverlängerung für Bi-Metall Lochsägen SVL-300 300mm für Lochsägenschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-25200516
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25200516
EAN/GTIN:
     4007220798447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
PFERD bietet Schäfte für Lochsägen in verschiedenen Ausführungen an. Diese sind auf die jeweiligen Abmessungen der Lochsäge abgestimmt. Auch Schaftverlängerungen, die sich beispielsweise für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bauteile eignen, sind verfügbar. Mit der Schaftverlängerung SVL-300 wird der Schaft der HSS-Lochsägenschäfte LSS 1 und LSS 2 verlängert.
Weitere Informationen:
Schaftform:
sechskant
Schlüsselweite:
11 mm
Innensechskant:
9.53 mm
Länge, Gesamt:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schaftverlängerung für Bi-Metall Lochsägen SVL-300 300mm für Lochsägenschaft
SAP EAN Stck.:
4007220798447
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661020
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
485 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.366 kg
SAP Länge (VE):
41 mm
SAP Breite (VE):
34 mm
SAP Höhe (VE):
348 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schaftverlängerung für Lochsägen
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAC926c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
Vorteile:
Für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bauteile geeignet. | Besonders für Arbeiten an Leichtbauwänden geeignet. | Tiefe Löcher können mühelos gesägt werden. | Erzielung des notwendigen Abstandes zwischen Werkzeugantrieb und Arbeitsbereich. | Schäden an Werkstück und Maschine werden vermieden. | Kein Ansaugen von Staub durch den Werkzeugantrieb während des Sägens.
AAO663:
4007220798447
AAO676:
25200516
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Schaftverlängerung für Bi-Metall Lochsägen SVL-300 300mm für Lochsägenschaft
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Schaft
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.