Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannsystem PSL 11 für Bi-Metall Lochsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-25200900
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25200900
EAN/GTIN:
     4007220900185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Das Schnellspannsystem für Lochsägen ist Teil eines Aufspannsystems, welches PFERD für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen konzipiert hat. In Kombination mit dreiteiligen Adaptersets, welche speziell auf die Durchmesser der Lochsägen abgestimmt sind, ist der einfache und komfortable Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen möglich. PFERD bietet ein Aufspannsystem für den leichten und schnellen Einsatz von HSS-Lochsägen an. Das Schnellspannsystem und die beiden auf den Durchmesser der Lochsägen abgestimmten dreiteiligen Adaptersets ermöglichen den einfachen und komfortablen Einsatz der HSS-Lochsägen von PFERD auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Schaftform:
sechskant
Passend für:
LS 14–152
Ø Schaft:
11 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schnellspannsystem PSL 11 für Bi-Metall Lochsägen
SAP EAN Stck.:
4007220900185
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8207904500 | 82079099
Herkunftsland:
DE | NL
SAP Volumen (VE):
405 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.207 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
55 mm
SAP Höhe (VE):
55 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schnellspannsystem für Lochsägen
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAC926c001
unspsc 6.0:
21180112
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
Vorteile:
Einfaches und schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Lochsägen. | Nach der Anwendung können Lochsäge und Schnellspannsystem ohne zusätzliches Werkzeug per Knopfdruck getrennt werden. | Auswechselbarer HSS-Zentrierbohrer.
Anwendungsempfehlungen:
Schrauben Sie den Adapter einfach und schnell in die gewünschte Lochsäge ein und spannen Sie sie in das Schnellspannsystem.
AAO663:
4007220900185
AAO676:
25200900
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Schnellspannsystem PSL 11 für Bi-Metall Lochsägen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Schnellspannsystem
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.