Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS 9 Bohrstufen Ø 4-20mm 3-Flächenschaft-Ø 8 mm HICOAT beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25201042
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25201042
EAN/GTIN:
     4007220802755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. HSS-Stufenbohrer mit hochwertiger HICOAT-Beschichtung HC-FEP sind verschleißfest und vielseitig bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen einsetzbar. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP bieten eine hohe Warmhärte und Oxidationsbeständigkeit. Sie können daher ohne Zusatz von Kühlmitteln auch auf harten Werkstoffen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
160 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
320 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
160 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
320 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
160 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
1600 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
2400 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
1600 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
2400 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
1600 RPM
Ausführung:
HC-FEP
Ø Schaft:
8 mm
Bohrbereich, von:
4 mm
Bohrbereich, bis:
20 mm
Länge, Gesamt:
75 mm
Anzahl, Bohrerstufen:
9 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stufenbohrer HSS 9 Bohrstufen Ø 4-20mm 3-Flächenschaft-Ø 8 mm HICOAT beschichtet
SAP EAN Stck.:
4007220802755
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
57.6 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.065 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
24 mm
SAP Höhe (VE):
24 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Stufenbohrer, HICOAT-Beschichtung
ECLASS 12.0:
21180102
ECLASS 7.0:
21180102
ECLASS 8.1:
21180102
ECLASS 9.1:
21180102
proficlass 5.0:
AAB085c003
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180124
ECLASS 11.1:
21180124
Vorteile:
Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt. | Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. | Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze. | Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus. | Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. | Die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden wird vermieden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Stahlguss | Spanplatte | Kupfer | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren | Entgraten | Senken
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Bohrmaschine
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. | Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung können ohne Zusatz von Kühlmitteln eingesetzt werden. | Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung sind besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet.
AAI241:
9
AAI727:
20
AAI813:
4
AAO057:
Schaft-Ø 8 mm
AAO663:
4007220802755
AAO676:
25201042
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Bohrwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Stufenbohrer HSS 9 Bohrstufen Ø 4-20mm 3-Flächenschaft-Ø 8 mm HICOAT beschichtet
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
75 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeuge, HSS-Stufenbohrer HICOAT HC-FEP, 9 Bohrstufen im Ø 4–20 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.