Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25201046
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25201046
EAN/GTIN:
     4007220166109
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. Das Set enthält drei HSS-Stufenbohrer in den Ausführungen 4–12 mm (9 Stufen), 4–20 mm (9 Stufen), 4–30 mm (14 Stufen) für industrielle Einsätze. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der HSS-Stufenbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET STB HSS 3
Ausführung:
HSS
Anzahl, Inhalt:
3 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stufenbohrer-Set HSS 3-tlg.
SAP EAN Stck.:
4007220166109
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
15100090 | 82075060
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
634 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.39 kg
SAP Länge (VE):
148 mm
SAP Breite (VE):
102 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Stufenbohrer-Set
ECLASS 12.0:
21180102
ECLASS 7.0:
21180102
ECLASS 8.1:
21180102
ECLASS 9.1:
21180102
proficlass 5.0:
AAB085c003
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180124
ECLASS 11.1:
21180124
Vorteile:
Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt. | Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. | Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze. | Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus. | Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. | Die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden wird vermieden.
Sicherheitshinweise:
Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. | Bei Stufenbohrern ohne Beschichtung Schneidöl bzw. Druckluft als Kühl-/Schmierstoffe verwenden.
AAO057:
HSS-Stufenbohrer
AAO663:
4007220166109
AAO676:
25201046
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAW338:
Stufenbohrer-Set HSS 3-tlg.
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
57
pro Stück
€ 5,00*
ab € 74,07*
€ 92,81*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 77,04*
€ 98,51*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 79,29*
€ 99,45*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 116,24*
11 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 120,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25201038
ab € 30,67*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25201036
ab € 16,05*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25201037
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.