Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer STEEL Ø 2 mm HSS-G N DIN 338 118° universal


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25203513
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203513
EAN/GTIN:
     4007220166383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
1600 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
4000 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
4800 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
3200 RPM
RPM von, Stähle bis 700 N/mm²:
4000 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
2400 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
4000 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
7950 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
9550 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
4000 RPM
RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²:
5550 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
6350 RPM
Ausführung:
STEEL
Ø:
2 mm
Winkel:
118 °
Spiralwinkel, von:
25 °
Spiralwinkel, bis:
30 °
Spirallänge:
24 mm
Länge, Gesamt:
49 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spiralbohrer STEEL Ø 2 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
SAP EAN Stck.:
4007220390276
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82079099
Herkunftsland:
CN | DE
SAP Volumen (VE):
24.3 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
75 mm
SAP Breite (VE):
18 mm
SAP Höhe (VE):
18 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Spiralbohrer, Ausführung HSSG
ECLASS 12.0:
21180101
ECLASS 7.0:
21180190
ECLASS 8.1:
21180190
ECLASS 9.1:
21180190
proficlass 5.0:
AAB083c003
unspsc 6.0:
27112703
ECLASS 10.1:
21180117
ECLASS 11.1:
21180117
Vorteile:
Sehr gute Spanabfuhr. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff. | Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium. | Leichtes Zentrieren. | Hohe Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Gusshaut | Spanplatte | Kupfer | Duktiles Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Wälz- und Kugellagerstähle | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Augenschutz benutzen! | Sicherheitsempfehlungen beachten!
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
AAO057:
DIN 338 HSSG STEEL
AAO663:
4007220166383
AAO676:
25203513
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Bohrwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Spiralbohrer STEEL Ø 2 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
49 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrwerkzeuge, HSS-Spiralbohrer, Ausführung DIN 338 HSSG N STEEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2420
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,29*
€ 0,42*
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,58*
16 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
2 Tage
2420
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,74*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.