Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer INOX Ø 4,2 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° für zähe und harte Werkstoffe


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-25203561
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25203561
EAN/GTIN:
     4007220167465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung INOX in HSSE-Co5 (M35) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
800 RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
1900 RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
800 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
2300 RPM
RPM von, Stähle über 700 N/mm²:
1550 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
1150 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
1900 RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
3800 RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
1550 RPM
RPM bis, weiche NE-Metalle:
4550 RPM
RPM bis, Stähle über 700 N/mm²:
1900 RPM
RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK):
3050 RPM
Ausführung:
INOX
Ø:
4.2 mm
Winkel:
135 °
Spiralwinkel, von:
36 °
Spirallänge:
43 mm
Länge, Gesamt:
75 mm
Länge, Schaft:
43 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spiralbohrer INOX Ø 4,2 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° für zähe und harte Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220390801
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82079099
Herkunftsland:
CN | DE
SAP Volumen (VE):
62.5 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.008 kg
SAP Länge (VE):
100 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
25 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Spiralbohrer, Ausführung HSSE N INOX
ECLASS 12.0:
21180101
ECLASS 7.0:
21180190
ECLASS 8.1:
21180190
ECLASS 9.1:
21180190
proficlass 5.0:
AAB083c003
unspsc 6.0:
27112703
ECLASS 10.1:
21180117
ECLASS 11.1:
21180117
Vorteile:
Sehr gute Spanabfuhr. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff. | Besonders gut geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl, Edelstahl (INOX). | Stabile Spitzenausführung. | Sehr hohe Standzeit. | Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB) | Messing | Bronze | Einsatzstähle | Gusseisen | Stahlguss | Gusshaut | Spanplatte | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Duktiles Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 % | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 % | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart | NE-Metall hart | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | Sonstiges | Kunststoffe | Wälz- und Kugellagerstähle | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Werkzeugstähle | Aluminiumlegierungen zäh | Weisser Temperguss (GTW, GJMW) | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Werkzeugmaschine | Bohrmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen
Sicherheitshinweise:
Augenschutz benutzen! | Sicherheitsempfehlungen beachten!
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
AAO057:
DIN 338 HSSE INOX
AAO663:
4007220167465
AAO676:
25203561
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Bohrwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Spiralbohrer INOX Ø 4,2 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° für zähe und harte Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA845:
43 0173-1#05-AAA480#003
BAB146:
75 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrwerkzeuge, HSS-Spiralbohrer, Ausführung DIN 338 HSSE N INOX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1228
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,27*
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,44*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,81*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,23*
6 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,29*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.