Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU Schleifstift Zylinder Ø 3x6 mm Schaft-Ø 3 mm SiC80 für Aluminium


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31103378
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31103378
EAN/GTIN:
     4007220948101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung ALU ist speziell für den universellen Einsatz auf Aluminium und Buntmetallen geeignet. Sie wird zum Entfernen von Graten an Aluminiumgussteilen und Anfasen an Aluminiumprofilen zur Schweißnahtvorbereitung eingesetzt. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Sie kann mit Hilfe eines Abdrehsteins in jede gewünschte Form gebracht werden.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
206100 RPM
RPM, opt.:
150000 RPM
Form:
W 144
Breite:
6 mm
Ø Außen:
3 mm
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
80
Länge, Schaft:
30 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
ALU Schleifstift Zylinder Ø 3x6 mm Schaft-Ø 3 mm SiC80 für Aluminium
SAP EAN Stck.:
4007220249529
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
36.48 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
120 mm
SAP Breite (VE):
76 mm
SAP Höhe (VE):
4 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte ALU
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
21011317
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Dank spezieller Imprägnierung kein Zusetzen bei der Bearbeitung weicher, schmierender oder zäher Werkstoffe. | Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Kupfer | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte ALU erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 20 bis 40 m/s.
AAO057:
Zylinderstift ALU
AAO663:
4007220948101
AAO676:
31103378
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
ALU Schleifstift Zylinder Ø 3x6 mm Schaft-Ø 3 mm SiC80 für Aluminium
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
3 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, sic schleifstifte, Schleifstifte ALU
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,68*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 1,69*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,69*
4 Tage
106
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,79*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,82*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.