Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20mm Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31105126
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31105126
EAN/GTIN:
     4007220381984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Schleifstifte für Sägeketten eignen sich hervorragend für das maschinelle Schärfen von Sägeketten mittels PFERD-Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP HHG. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schärfen von Sägeketten.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
50900 RPM
RPM, opt.:
25000 RPM
Passend für Kettenteilung:
3/8
Breite:
20 mm
Ø Außen:
5.5 mm
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
80
Länge, Schaft:
25 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20mm Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
Neu im Jahr:
2021
SAP EAN Stck.:
4007220381977
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
59.28 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
120 mm
SAP Breite (VE):
76 mm
SAP Höhe (VE):
6.5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte für Sägeketten
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung. | Kosten- und Zeitersparnis dank verkürzter Schleifzeiten. | Präzises Schärfen von Sägekettenzähnen durch hohe Formstabilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahl | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Schärfgerät
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Schärfgerät. | Mit dem Schleifstift können Sägeketten mit Kettenteilung 3/8" geschärft werden.
AAO057:
Schaft-Ø 3 x 25 mm
AAO663:
4007220381984
AAO676:
31105126
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärfwerkzeuge für Sägeketten
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20mm Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
5.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifspitze pferd, schleifstift, Schärfwerkzeuge für Sägeketten, Schleifstifte für Sägeketten, Zylinderstifte für Sägeketten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
184
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 2,04*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,37*
16 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,80*
1 Tag
6
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,77667*
€ 4,24334*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84334*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.