Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x50mm Schaft-Ø 6 mm SIC30 für Grau-und Sphäroguss


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-31148503
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31148503
EAN/GTIN:
     4007220098097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Die Ausführung CAST EDGE ist besonders gut für den Kanteneinsatz und zum Ausschleifen von Sandeinschlüssen und Vererzungen auf Grau- und Sphäroguss in Verbindung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet. Das Entfernen von scharfen Graten und Beischleifen von Sandeinschlüssen sowie Vererzungen an Gussteilen gehören zu ihren Hauptaufgaben.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
25100 RPM
RPM, opt.:
25100 RPM
Form:
W 208
Breite:
50 mm
Ø Außen:
20 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
30
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x50mm Schaft-Ø 6 mm SIC30 für Grau-und Sphäroguss
SAP EAN Stck.:
4007220252208
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
857 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.047 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
157 mm
SAP Höhe (VE):
21 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte - Zylinderstifte CAST EDGE
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Sehr formstabil aufgrund des hohen Bindungsanteils. | Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Temperguss | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte CAST EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
AAO057:
Zylinderstift CAST EDGE
AAO663:
4007220098097
AAO676:
31148503
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x50mm Schaft-Ø 6 mm SIC30 für Grau-und Sphäroguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, Schleifstifte CAST EDGE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
209
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,19*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,22*
6 Tage
209
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,36*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,51*
€ 3,42*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 3,54*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.