Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter Ersatzachse Ø 12xmm zum Profilieren und Abziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33300003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33300003
EAN/GTIN:
     4007220138724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Die schmierbare Achse ist ein Ersatzteil, falls die Achse einmal verschleißen sollte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzachse
Breite:
39 mm
Achs-ø:
13 mm
Ø Außen:
12 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifscheibenabrichter Ersatzachse Ø 12xmm zum Profilieren und Abziehen
SAP EAN Stck.:
4007220138724
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 73269098 | 8205595510
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
51 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.056 kg
SAP Länge (VE):
102 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rollenabrichter für Schleifbockscheiben
ECLASS 12.0:
21011322
ECLASS 7.0:
21011322
ECLASS 8.1:
21011322
ECLASS 9.1:
21011322
proficlass 5.0:
EAC198c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011322
ECLASS 11.1:
21011322
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Sonstiges
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220138724
AAO676:
33300003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Schleifscheibenabrichter Ersatzachse Ø 12xmm zum Profilieren und Abziehen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
39 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
12 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
39 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.