Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannflanschset SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 115/125 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33500115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33500115
EAN/GTIN:
     4007220887592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
schleifscheiben spannflansch
Mit dem CC-GRIND-Spannflanschset werden die CC-GRIND-SOLID und -FLEX optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SFS CC-GRIND 115/125 5/8"
Form:
SFS SOLID/FLEX
Passend für:
Winkelschleifer 115 / 125 mm, Spindel 5/8"-11
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannflanschset SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 115/125 5/8"
SAP EAN Stck.:
97758691161
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
201.72 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.067 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
30 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannflansch für CC-GRIND-Schleifscheiben
ECLASS 12.0:
21011392
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
21029090
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011392
AAO057:
CC-GRIND-Spannflanschset zöllig
AAO663:
4007220887592
AAO676:
33500115
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Spannflanschset SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 115/125 5/8"
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, CC-GRIND
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.