Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEEL EDGE Schleifstift-Set 15-tlg. Schaft-Ø 3 mm A80 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1690-4015005015
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33920231
EAN/GTIN:
     4007220114476
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Das Set enthält 15 kleine Schleifstifte mit Schaftdurchmesser 3 mm in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen für Feinarbeiten.
Weitere Informationen:
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
fein
Ausgabename > 80 Zeichen:
STEEL EDGE Schleifstift-Set 15-tlg. Schaft-Ø 3 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
SAP EAN Stck.:
4007220114476
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.077 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifstifte-Set STEEL EDGE
ECLASS 12.0:
21011303
ECLASS 7.0:
21019215
ECLASS 8.1:
21019215
ECLASS 9.1:
21019215
proficlass 5.0:
EAC962c001
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21019215
ECLASS 11.1:
21011303
Vorteile:
Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. | Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. | Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfugen | Ausschleifen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
AAO057:
Schaft-Ø 3 mm
AAO663:
4007220114476
AAO676:
33920231
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
STEEL EDGE Schleifstift-Set 15-tlg. Schaft-Ø 3 mm A80 für Stahl- und Stahlguss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 23,41*
2 Tage
198
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,81*
€ 23,53*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,96*
€ 23,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 23,71*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 24,16*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,41*
€ 27,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,15*
€ 27,55
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 23,14*
€ 27,54
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 23,13*
€ 27,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,62*
€ 26,92
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 22,61*
€ 26,91
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 22,60*
€ 26,89
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 22,59*
€ 26,88
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 22,58*
€ 26,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,38*
€ 26,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,82*
€ 25,97
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,68*
€ 23,42
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.